2EWED298-GUARNIZIONE WED 0550 0650 060 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED05500650060C0
Rubix:999190900041746
Produttore:2EWED298
2EWED298-GUARNIZIONE WED 0550 0650 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED298-GUARNIZIONE WED 0550 0650 060 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza6 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
€ 32,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione