Riferimenti
Net Seals:01.GPW00.200000
Rubix:999220805050318


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 212 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GPW 200 D.200X212X5,5/11 01.GPW00.200000
RASCHIATORE Modello:GPW Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:212.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 212 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | gpw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione