67188092-RASCHIATORE AE41 45X53X4 MM 90 NBR NB905501 NERO
Raschietto, singolo (A E 41 NBR 90)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67188092
Rubix:999210730029387
Produttore:67188092


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67188092-RASCHIATORE AE41 45X53X4 MM 90 NBR NB905501 NERO
Tergicristallo Sealomatic in NBR con durezza shore 90
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione