Riferimenti
Trelleborg:WD1702500-N968T
Rubix:999190900047841
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 250 MM X 265 MM X 9,5 MM WD1702500-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | wd |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore