49433659-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 55,0 65,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67180431
Rubix:160000000446484
Produttore:180431


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49433659-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 55,0 65,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
RASCH.METALLICO 55.00mm X 65.00mm - H. 5.50/7mm - Materiale: NBR 90SH -METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - metallo |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore