Riferimenti
Artic Seals:BWS00600111033B0
Rubix:999190900036672
Produttore:2EBWS010


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,1 mm |
| Altezza | 3,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWS010-GUARNIZIONE BWS 0060 0111 033 B0
RASCHIATORE Modello:BWS Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:11.10 mm Altezza Sede:3.60 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,1 mm |
| Altezza | 3,3 mm |
| Esecuzione | bws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione