Riferimenti
F.P. Milano:RM04050
Rubix:999190900043761


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 593 RM 40-50-5/8 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:5.00/8.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore