GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 36 MM X 44 MM X 6 MM WD1700360-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1700360-N968T
Rubix:999190900047807
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 36 MM X 44 MM X 6 MM WD1700360-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 36 MM X 44 MM X 6 MM WD1700360-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700360-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
3,33 IVA esclusa
/ Unità
4,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore