49425910-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 32,0 42,0 5,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49425910
Rubix:999210420062255
Produttore:49425910


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49425910-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 32,0 42,0 5,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore