11T180Y9-GUARNIZIONE ASR 5730 GOMMA 30X40 ARG5730
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ARG5730
Rubix:999190900046049


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11T180Y9-GUARNIZIONE ASR 5730 GOMMA 30X40 ARG5730
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore