• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per movimenti lineari
  6. Raschiatore
  7. NASTRO RASCHIAOLIO A11 A11

NASTRO RASCHIAOLIO A11 A11

Raschiatore VAJ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

VAJ:NRA11
Rubix:999230224015900
brand logo

Dettagli del prodotto : NASTRO RASCHIAOLIO A11 A11


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 50 MM X 56,8 MM X 5 MM WE3100500-T46N40421808-RASCHIATORE ASOB 100X108X7 88 NBR 101PR090098 RASCH.PROFILO 38 90.98 X 3,9/7U-A116 95X103.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 241 DOWTY) * BSEX0950NGUARN.RASCHIATORE - WRM 216248 55 MM X 63,6 MM X 5,3 MM WAP000550-N9T60457403-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AS 12,0 18,0 3,5 99035GUARN.RASCHIATORE - WRM 236267 60 MM X 68,6 MM X 5,3 MM WAP000600-N9T60PR190202 RASCH.PROFILO 38 190.202 X 5,3/10PR150162 RASCH.PROFILO 38 150.162 X 5,3/10PTFE30 TONDO IN P.T.F.E D.30 ESTRUSO67041843-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM54 70,0 85,0 7,5 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 140 MM X 152 MM X 8,2 MM WD1701400-N968T25D085P5-RASCHIATORE RAD 200/5 - 200X215,2X10/16 MAT: TPU RAD 200/549431821-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 8,0 15,0 3,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 60 MM X 66,8 MM X 5 MM WE3100600-T46N
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata