Riferimenti
Artic Seals:WED04000480050C0
Rubix:999190900041733
Produttore:2EWED226


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED226-GUARNIZIONE WED 0400 0480 050 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore