Riferimenti
Net Seals:GHS314365
Rubix:999220805049096

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,7 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GHS 315365 D.080X092,70X5,30 01.GHS00.413000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,7 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghs |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione