Riferimenti
Artic Seals:BWS 0160 0240 036 B0
Rubix:999190900036678

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWS064-GUARNIZIONE BWS 0160 0240 036 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | bws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 36,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione