67016498-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 16,0 22,0 3,0 NB8534 ( MESCOLA 90 NBR NB853402)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67016498
Rubix:170000000331539
Produttore:67016498


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67016498-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 16,0 22,0 3,0 NB8534 ( MESCOLA 90 NBR NB853402)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione