Riferimenti
Artic Seals:WSL 1150 1272 071 C0
Rubix:999190900042043


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127,1 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL249-GUARNIZIONE WSL 1150 1272 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:127.10 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127,1 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore