U-A116 55X61.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 140 DOWTY NON INCLUSA) BSEX0550
Raschiatore Uniseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0550
Rubix:999220804033356


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 55X61.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 140 DOWTY NON INCLUSA) BSEX0550
RASCHIATORE D.i.:55.00 mm D.e.:61.80 mm H Sede:5.00 mm con OR140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione