Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.339000
Rubix:999220805048844


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 314346 D. 080X088,60X5,3/7 01.GHM00.339000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione