Riferimenti
Dichtomatik:49434440
Rubix:999210420062556
Produttore:AM43 35,0 45,0 7,0 NB9034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49434440-RASCHIATORE * AS (AM 43)35X45X7/10
Punti di forza
- Non è necessario alcun foro di scarico della pressione
- Particolarmente adatto a velocità di corsa elevate
- Spazio di installazione assialmente aperto e facile da realizzare
- L'anello angolare in metallo offre solo una piccola superficie di attacco
- Per fluidi corrosivi
- Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
- Buon rapporto prezzo/prestazioni
- Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Idraulica; Cilindri standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | am43 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione