49426514-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 25,0 35,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49426514
Rubix:160000000446461
Produttore:AM45 25,0 35,0 5,5 NB9034
49426514-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 25,0 35,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49426514-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 25,0 35,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza5,5 mm
Esecuzioneam45
0,82 IVA esclusa
/ Unità
1,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore