Riferimenti
Artic Seals:WSL 0080 0146 038 C0
Rubix:999190900041955


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL005-GUARNIZIONE WSL 0080 0146 038 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:14.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 17,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore