Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422031
Rubix:160000000439125
Produttore:40422031




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 40422031-RASCHIATORE AS 95X105X7 88 NBR 99035
A singolo effetto, labbro raschiante sporgente, anello angolare metallico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | as |
| Materiale | 88 nbr 99035 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione