2EWSL041-GUARNIZIONE WSL 0200 0260 034 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL02000260034C0
Rubix:999190900041967
Produttore:2EWSL041
2EWSL041-GUARNIZIONE WSL 0200 0260 034 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza3,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL041-GUARNIZIONE WSL 0200 0260 034 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:3.40 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza3,4 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,38 IVA esclusa
/ Unità
0,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore