Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49030179
Rubix:160000000445546
Produttore:49030179


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PR 25 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore