86189-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA ASOB 50,0 58,0 7,0 101

Raschiatore ASOB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:86189
Rubix:999240228053915
Produttore:86189
86189-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA ASOB 50,0 58,0 7,0 101

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 86189-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA ASOB 50,0 58,0 7,0 101


Il raschiatore ASOB è un raschiatore antipolvere con labbro di raschiatura sporgente senza rinforzo in lamiera. Il raschiatore a semplice effetto protegge il cilindro dall'infiltrazione di sporco; deformandolo a forma di rene il raschiatore può essere montato rapidamente e facilmente.
Wiper ASOB 88 NBR 101

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza7 mm
Esecuzioneasob
Materiale88 nbr 101
Codice doganale40169300
€ 11,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione