Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.341100
Rubix:999220805048848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 354385 D. 090X098,60X5,3/7 01.GHM00.341100
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione