Riferimenti
Artic Seals:2EWSL261
Rubix:999190900042048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL261-GUARNIZIONE WSL 1250 1336 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:133.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,58 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 17,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione