VITON GHM 216248 D.055X063,6X5,3/7,0 01.GHMVI.325000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHMVI.325000
Rubix:999220805048957


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GHM 216248 D.055X063,6X5,3/7,0 01.GHMVI.325000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione