Riferimenti
Gapi:HL200220
Rubix:999190900046484
Produttore:HL200220


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL200220 RASCHIATORI HL 200X220X10/18
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore