Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.328000
Rubix:999220805048831


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 236267 D. 060X068,60X5,3/7 01.GHM00.328000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione