49465752-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 100,0 110,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67180412
Rubix:160000000446499
Produttore:180412


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49465752-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 100,0 110,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore