Riferimenti
Miros (Gapi):AR5740
Rubix:999190900036525
Produttore:25E022P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E022P0-GUARNIZIONE ASR 5740
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore