GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 30 MM X 38 MM X 4 MM WSW000300-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000300-Z201
Rubix:999190900047877
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 30 MM X 38 MM X 4 MM WSW000300-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione