VITON GHM 098129 D.025X033,6X5,3/7,0 01.GHMVI.308000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHMVI.308000
Rubix:999220805048941


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GHM 098129 D.025X033,6X5,3/7,0 01.GHMVI.308000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore