Riferimenti
INA:ABW20
Rubix:170000000520984
Produttore:0091262600000
EAN:4012802588057

Documenti
Dettagli del prodotto : 0091262600000-RASCHIATORE AB.W20
Lubrication and scraping unit AB.W, for support rails
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Esecuzione | ab.w |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
