Riferimenti
Net Seals:01.GHW00.045000
Rubix:999220805049252


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 045 177208 D.045X053,60X5,30 01.GHW00.045000
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione