40421117-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 035X045X08 AUN 035-025 94AU925

U-Ring AU N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421117
Rubix:999230704003706
Produttore:40421117
40421117-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 035X045X08 AUN 035-025 94AU925
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40421117-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 035X045X08 AUN 035-025 94AU925


Guarnizione per steli

Applicazioni

The single-acting piston and/or rod seal of the series AU N by Freudenberg is particularly suitable for spare parts requirements. It is specifically used for standard cylinders as well as special cylinders. The seal is also applicable in the area of agricultural machinery, injection moulding machines as well as in tail lifts and forestry equipment. A thorough installation is essential for the proper operation of the seal. By installing counterrings, the functional safety can be increased.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Esecuzioneau n
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,54 IVA esclusa
/ Unità
11,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione