VITON GHM 314346 D.080X088,6X5,30/7 01.GHMVI.339000

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.GHMVI.339000
Rubix:999220805048972
VITON GHM 314346 D.080X088,6X5,30/7 01.GHMVI.339000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno88,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VITON GHM 314346 D.080X088,6X5,30/7 01.GHMVI.339000


RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno88,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzioneghm
Materialefkm
21,86 IVA esclusa
/ Unità
26,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore