Riferimenti
F.P. Milano:LRP3056
Rubix:160000000418919


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 13,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3029 LRP 3056
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:13.80 mm IDR - 13.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 13,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore