GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 255196 65 MM X 50 MM X 18,4 MM PCB1A0650-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A0650-N8RO
Rubix:999190900047197
Produttore:PCB1A0650-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 255196 65 MM X 50 MM X 18,4 MM PCB1A0650-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore