Riferimenti
Artic Seals:PSA08500700120C0
Rubix:999190900038374
Produttore:2EPSA175


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA175-GUARNIZIONE PSA 0850 0700 120 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione