TEN.PIST. DE D.EST: 45.00 MM D.INT: 35.50 MM H.SEDE: 7.00 MM MAT: FPM 75 SH 11E029G7

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:11E029G7
Rubix:999230126069308
TEN.PIST. DE D.EST: 45.00 MM D.INT: 35.50 MM H.SEDE: 7.00 MM MAT: FPM 75 SH 11E029G7

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno35,5 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TEN.PIST. DE D.EST: 45.00 MM D.INT: 35.50 MM H.SEDE: 7.00 MM MAT: FPM 75 SH 11E029G7


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:35.50 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:FPM 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno35,5 mm
Altezza8,5 mm
Materialefpm 75 sh
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione