Riferimenti
Gapi:CA1270
Rubix:999190900046014


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,2 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H045Y0-GUARNIZIONE CAL1270/C500 C 500
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:127.00 mm Diametro Interno:76.20 mm Altezza Sede:12.70 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,2 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,48 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 157,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore