Riferimenti
Artic Seals:PSP08000680085B0
Rubix:999190900038802
Produttore:2EPSP313


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP313-GUARNIZIONE PSP 0800 0680 085 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:68.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 68 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione