2EPSO022-GUARNIZIONE PSO 0300 0225 032 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO03000225032CN
Rubix:999190900038502
2EPSO022-GUARNIZIONE PSO 0300 0225 032 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno30 mm
Diametro interno22,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO022-GUARNIZIONE PSO 0300 0225 032 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:22.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno30 mm
Diametro interno22,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialenbr - poliuretano
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore