Riferimenti
Artic Seals:2EKSDB19
Rubix:999190900034081


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB19-GUARNIZIONE KDSB 0450 0290 184 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:29.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,10 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 86,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore