2EPSO118-GUARNIZIONE PSO 0800 0645 063 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO08000645063CN
Rubix:999190900038539
Produttore:2EPSO118
2EPSO118-GUARNIZIONE PSO 0800 0645 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno64,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO118-GUARNIZIONE PSO 0800 0645 063 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:64.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno64,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialenbr - poliuretano
2,29 IVA esclusa
/ Unità
2,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore