Riferimenti
Artic Seals:KDAE10000850125
Rubix:999190900037799
Produttore:2EKDAE18


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDAE18-GUARNIZIONE KDAE 1000 0850 125 CR
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDAE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,32 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 107,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore