Riferimenti
Artic Seals:PSP11000950100B0
Rubix:999190900038809
Produttore:2EPSP355


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP355-GUARNIZIONE PSP 1100 0950 100 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:95.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione