GUARN. PIST. SE PSK402300-M12N (209,5X230X8.1) PSK402300-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PSK402300-M12N
Rubix:999230217011452

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 209,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. PIST. SE PSK402300-M12N (209,5X230X8.1) PSK402300-M12N
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSK Diametro Esterno:230.00 mm Diametro Interno:209.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 209,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione